Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4415AB
Cod. Produttore
JW4415AB
Cod. EAN
8005543720424

Informazioni di prodotto

Dimmer rotativo senza neutro - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer universale rotativo senza neutro a 2 moduli, compatibile con carichi resistivi, induttivi, capacitivi, lampade fluorescenti compatte e LED dimmerabili. Funziona con tensione da 100 a 240 V AC a 50-60 Hz, permettendo di regolare l’intensità luminosa per creare l’atmosfera desiderata. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del comando, è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni. Dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm², è adatto a cavi flessibili o rigidi. Offre un design ergonomico con comando rotativo e dimensioni compatte di 45,1 x 45 x 42 mm. Ideale per l’uso con lampade a incandescenza, alogene, trasformatori elettronici, fluorescenti compatte e LED, garantendo un controllo preciso e affidabile dell’illuminazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dimmer rotativo senza neutro 5W-300W / 5VA-300VA 240Vac 50Hz con protezione da sovratensioni e cortocircuiti integrate. All’accensione dell’illuminazione si otterrà il livello di luminosità che si aveva al momento dell’ultimo spegnimento - 2 moduli - bianco antibatterico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9003

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer rotativo universale 5-300W antibatterico bianco residenziale