Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4415
Cod. Produttore
JW4415
Cod. EAN
8005543720400

Informazioni di prodotto

Dimmer rotativo universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer universale rotativo MatixGo JW4415 è progettato per regolare l'intensità luminosa di diverse tipologie di carichi, inclusi resistivi, induttivi, capacitivi, lampade fluorescenti compatte e LED dimmerabili. Funziona senza bisogno di collegamento al neutro e occupa 2 moduli, garantendo un'installazione compatta. Supporta tensioni da 100 a 240 V AC con frequenza 50-60 Hz e consente di creare l'atmosfera luminosa ideale aumentando o diminuendo la luce. È dotato di un comando rotativo ergonomico e di una piastra di copertura centrale. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti come il policarbonato e l'ABS, è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza. Adatto all'uso con lampade universali e LED retrofit, offre una soluzione versatile per il controllo dell'illuminazione in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dimmer rotativo universale, resistivo/ induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. 100÷240 Vac - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9003

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer rotativo universale 2 moduli 100-240V bianco residenziale

€ 40,89 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info