Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4410
Cod. Produttore
JG4410
Cod. EAN
8005543719671

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer BTICINO modello JG4410 della serie MatixGo è un dispositivo a pulsante con uscita 0-10 V, progettato per il controllo di ballast elettronici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V AC a 50-60 Hz e occupa 2 moduli. Questo dimmer consente di regolare l’intensità luminosa per creare l’atmosfera desiderata, offrendo funzioni di accensione/spegnimento e dimmerazione tramite pulsanti. È dotato di un basso consumo in standby inferiore a 5 mW e presenta un design compatto e funzionale con materiali resistenti come policarbonato e ABS, autoestinguente e senza alogeni. La sua compatibilità con diversi tipi di carico e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - 2 moduli - grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Alimentatore elettronico 1-10 V

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

7035

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer pulsante 0-10V 2 moduli grigio per impianti civili residenziali