Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4410
Cod. Produttore
JW4410
Cod. EAN
8005543719695

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer BTicino MatixGo modello JW4410 è un dispositivo a pulsante con uscita 0-10V progettato per il controllo di ballast elettronici. Funziona con tensioni da 100 a 240 V AC e frequenze di 50/60 Hz, ed è composto da 2 moduli. Questo dimmer consente di aumentare o diminuire l'intensità luminosa per creare l'atmosfera desiderata, offrendo un controllo preciso e affidabile. È dotato di terminali a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm² e presenta un consumo in standby inferiore a 5 mW. Il suo design prevede una copertura ergonomica in ABS e un corpo in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nell'uso quotidiano. Il dimmer è indicato per l’uso con lampade fluorescenti dotate di ballast 0-10V, assicurando una regolazione luminosa efficace e versatile. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - 2 moduli - bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Alimentatore elettronico 1-10 V

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9003

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer pulsante 0-10V 2 moduli bianco civile residenziale