Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5702
Cod. Produttore
A5702
Cod. EAN
8012199505923

Informazioni di prodotto

Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dimmer a manopola con deviatore incorporato è progettato per la regolazione di carichi resistivi, come lampade ad incandescenza, con potenza compresa tra 60 e 500W. Il dispositivo funziona a 230 Vac 50Hz ed è dotato di fusibile miniatura a cartuccia tipo ritardato T2.5H 250V per garantire la protezione. Grazie alla tecnologia avanzata, evita l’utilizzo della bobina di filtro, assicurando un funzionamento assolutamente silenzioso e conforme alle normative sulle emissioni di disturbi elettromagnetici. Il dimmer permette accensione, spegnimento e regolazione del carico da uno o più punti tramite deviatore o invertitori esterni, senza necessità di modifiche all’impianto esistente. Il collegamento avviene tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Il prodotto è realizzato per un modulo da incasso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - colore avorio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

62 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

60 ... 500 W

Serie

MATIX

Produttore

Dimmer Matix Magic deviatore integrato 230V residenziale