Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5702
Cod. Produttore
AM5702
Cod. EAN
8012199670546

Informazioni di prodotto

Dimmer a manopola per carichi resistivi con deviatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dimmer a manopola con deviatore incorporato è progettato per la regolazione di carichi resistivi come lampade a incandescenza. Il dispositivo, protetto da un fusibile interno tipo T2.5H 250V, consente di accendere, spegnere e regolare l’intensità luminosa del carico collegato. L’accensione e lo spegnimento possono avvenire da più punti tramite deviatori o invertitori esterni, permettendo così di sostituire un normale interruttore o deviatore senza modifiche all’impianto. La tecnologia adottata evita l’uso della bobina di filtro, garantendo un funzionamento silenzioso e conforme alle normative sulle emissioni di disturbi elettromagnetici. Il dimmer è adatto a un funzionamento a 230 Vac 50Hz con potenze da 60 a 500 W e morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Il prodotto occupa un modulo da incasso ed è progettato per un uso affidabile e versatile nell’ambito dell’illuminazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo colore bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

62 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

60 ... 500 W

Serie

MATIX

Produttore

Dimmer Matix deviatore integrato 230V 60-500W residenziale