Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5706
Cod. Produttore
AM5706
Cod. EAN
8012199670539

Informazioni di prodotto

dimmer a manopola per carichi resistivi 100W 500W 230Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dimmer a manopola è progettato per la regolazione di carichi resistivi, come lampade ad incandescenza, con potenza compresa tra 100 e 500 W. Permette di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa del carico tramite una manopola ergonomica dotata di indicatore LED dello stato. Il dispositivo deve essere protetto da un fusibile di tipo T2.5H 250 V montato esternamente. L'installazione richiede attenzione nel posizionamento dei conduttori all'interno della scatola, evitando contatti con le pareti del dimmer per garantire un corretto funzionamento. È possibile il comando e la regolazione da uno, due o tre punti tramite deviatori o invertitori, offrendo flessibilità nell'uso. La connessione elettrica avviene tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche residenziali che richiedono un controllo semplice e affidabile dell'illuminazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: dimmer a manopola per carichi resistivi 100W 500W 230V ac - colore bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

62 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Serie

MATIX

Produttore

Dimmer manopola Matix 100-500W carichi resistivi 230V residenziale