Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF429D
Cod. Produttore
F429D
Cod. EAN
8005543711149

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Corrente max uscita: 70 mA
  • Numero dispositivi DALI: 32 (2x16)
  • Compatibilità carichi: DALI e DALI-2
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Tempo avvio max: 25 ms
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Dimmer DALI e DALI2 - Dispositivo di interfaccia tra il sistema MyHOME e sistemi e dispositivi di gestione Illuminazione pilotati tramite protocollo DALI2 (Interfaccia di illuminazione indirizzabile digitale). Dispone di 2 uscite indipendenti e controlla fino a 32 reattori (2 gruppi da 16 lampade DALI2). Supporta le seguenti funzionalità: ON/OFF, dimmer, RGB/RGBW (colore e bianco dinamico). Il dispositivo si configura tramite l’app Home + Project. Adatto in installazioni con poche accensioni DALI2. Alimentazione 27V d.c. - 4 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di canali

2

assorbimento di potenza

3,84 W

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protezione contro lo smontaggio

aggiornabile

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

16

Tensione d'esercizio

18 ... 240 V

Serie

MY HOME

Produttore

Dimmer DALI2 2 uscite indipendenti 32 reattori controllo illuminazione MyHOME 4 moduli DIN