Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEDALITF
Cod. Produttore
LEDALITF
Cod. EAN
8054521531507

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE con uscita a Taglio di Fase 230Vac (IGBT) dimmerabile PUSH
Descrizione del produttore: Varialuce universale max 230W Taglio di Fase 230Vac IGBT dimmerabile PUSH/DALI

larghezza

100 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

26 mm

profondità

40 mm

diametro

50 mm

Produttore

DIMMER DALI / TAGLIO DI FASE