Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4417
Cod. Produttore
JG4417
Cod. EAN
8005543719732

Informazioni di prodotto

Dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer MatixGo modello JG4417 è un dispositivo a pulsante progettato per il controllo di carichi LED DALI e ballast elettronici 1-10 V, con la capacità di gestire fino a 21 apparecchiature RGB (Red/Green/Blue). Questo dimmer a 2 moduli funziona con tensioni da 100 a 240 V a 50/60 Hz, senza necessità di collegamento al neutro, ed è dotato di piastra di copertura centrale e pulsante ergonomico. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura dei tasti, è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo presenta un indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, adatto a installazioni elettriche professionali. Il dimmer consente di regolare l’intensità luminosa per creare l’atmosfera desiderata, con funzioni di memoria del livello di luce e consumo in standby inferiore a 5 mW. La connessione avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers. Per controllare fino ad un max di 21 apparecchi di illuminazione RGB (Rosso/Verde/Blu) - 2 moduli - grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Alimentatore elettronico 1-10 V

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

7035

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer DALI LED RGB 2 moduli grigio per controllo luce residenziale