Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4417
Cod. Produttore
JW4417
Cod. EAN
8005543719756

Informazioni di prodotto

Dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer DALI a pulsante a 2 moduli di colore bianco, progettato per il controllo di ballast e driver LED DALI, con capacità di gestire fino a 21 apparecchi RGB (Rosso/Verde/Blu). Consente di aumentare o ridurre l’intensità luminosa per creare l’atmosfera desiderata. Dotato di funzione memoria per mantenere il livello di illuminazione al riaccendimento, impostazioni di soglia inferiori e superiori e funzione indicatore/localizzatore. Compatibile con alimentazione da 100 a 240 V AC, frequenza 50/60 Hz. Custodia in policarbonato con copertura in ABS, resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente. Terminali a vite per cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Consumo in standby inferiore a 5 mW. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers. Per controllare fino ad un max di 21 apparecchi di illuminazione RGB (Rosso/Verde/Blu) - 2 moduli - bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Alimentatore elettronico 1-10 V

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9003

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer DALI bianco 2 moduli controllo LED RGB residenziale/commerciale