Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLDLE1004PTR
Cod. Produttore
DLE1004PTR
Cod. EAN
8054521531316

Informazioni di prodotto

DIMMER INDIPENDENTE DA TAVOLO PER LAMPADE DIMMERABILI LED, INCANDESCENZA E ALOG
Descrizione del produttore: Dimmer max. 150W da tavolo trasparente con pulsante per lampade incandescenza, alogene, CFL, LED

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Neutro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

96,5 mm

altezza dell'apparecchio

28 mm

profondità dell'apparecchio

30,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

60 W

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

220 ... 240 V

tensione di comando

220 ... 240 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

4 ... 150 W

Produttore

DIMMER DA TAVOLO PUSH UNI 4-60W (LE