Prodotti /

Cod. Rexel
LLKEYDIM010TB
Cod. Produttore
KEYDIM010TB
Cod. EAN
8054521530777

Informazioni di prodotto

DIMMER 1-10V con attacco KEYSTONE colore BIANCO
Descrizione del produttore: Dimmer 1-10V per controllo da potenziometro con attacco Keystone per serie civili colore BIANCO

larghezza

22 mm

Tipologia

Dimmer a tasto/modulo di controllo IR

altezza

46 mm

profondità

65 mm

diametro

6,06 mm