Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162107
Cod. Produttore
162107
Cod. EAN
8010703752023

Informazioni di prodotto

REGOLATORI DA INCASSO LED PER LAMPADE LED DIMMERABILI
Descrizione del produttore: Lampada LED dimmerabile con tecnologia Varialuce, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e regolabile. Questo prodotto combina un design compatto con un'elevata resa luminosa, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La sorgente LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata nel tempo, rendendo questa lampada una soluzione sostenibile e moderna per l'illuminazione elettrica.

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

potenza nominale

4 VA

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

prodotto Sustainable

Si