Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162110
Cod. Produttore
162110
Cod. EAN
8010703752054

Informazioni di prodotto

REGOLATORI DA INCASSO LED PER LAMPADE LED DIMMERABILI
Descrizione del produttore: Lampada LED variabile DIMLAMPONLED 34 DSL caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione regolabile e a basso consumo energetico. Questo prodotto offre una luce uniforme e di alta qualità, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, assicura prestazioni affidabili grazie alla tecnologia LED avanzata.

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

potenza nominale

4 VA

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie