Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162119
Cod. Produttore
162119
Cod. EAN
8010703752146

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE 0-10 / 1-10 V PER LAMPADE LED DIMMERABILI
VARIALUCE UNIVERSALE 0-10 / 1-10 V PER LAMPADE LED DIMMERABILI

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

frequenza

50 Hz

tensione nominale

220 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie