Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162118
Cod. Produttore
162118
Cod. EAN
8010703752139

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE 0-10 / 1-10 V PER LAMPADE LED DIMMERABILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di luce universale DIM34VI è un dispositivo elettrico progettato per regolare l'intensità luminosa in modo semplice ed efficiente. Adatto a diverse tipologie di lampade, garantisce un controllo preciso e affidabile dell'illuminazione, contribuendo a creare l'atmosfera desiderata in ogni ambiente. La sua compatibilità universale lo rende ideale per molteplici installazioni, offrendo praticità e funzionalità avanzate per l'ottimizzazione del comfort luminoso. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

frequenza

50 Hz

tensione nominale

220 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie