Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162116
Cod. Produttore
162116
Cod. EAN
8010703752115

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE 0-10 / 1-10 V PER LAMPADE LED DIMMERABILI
Descrizione del produttore: Variatore di luce universale DIM34LT, progettato per offrire un controllo preciso e affidabile dell’illuminazione in diversi ambienti. Questo dispositivo elettrico garantisce una regolazione fluida dell’intensità luminosa, migliorando il comfort visivo e l’efficienza energetica. Adatto a molteplici applicazioni, il variatore è compatibile con diverse tipologie di lampade, assicurando versatilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell’impiantistica elettrica.

composizione

elemento base con parte superiore alloggiamento

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

frequenza

50 Hz

tensione nominale

220 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie