Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLSR-2303SAC-HP
Cod. Produttore
SR-2303SAC-HP
Cod. EAN
8054521539473

Informazioni di prodotto

VARIALUCE UNIVERSALE COMANDABILE CON PULSANTE/SEGNALE DALI 1x200W LED /400W RES
Descrizione del produttore: Varialuce universale comandabile con PUSH 230Vac/segnale DALI 1x200W LED /400W RESISTIVO con uscita a taglio di fase IGBT IP20 classe II

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

21 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

cut-off: fine fase (trailing)

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

sezione del filo

1,5 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

400 ... 400 W

Produttore

DIM. PUSH/DALI/TAGLIO DI FASE 1X200