Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277747
Cod. Produttore
277747
Cod. EAN
4015082777470

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Morsetti a molla sui collegamenti circuiti ausiliari e per i cavi di comando, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 100 A, in custodia: Ith= 90 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILA-XHIC(V).., Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Collegamenti al circuito ausiliario, collegamento bobina e collegamento alla corrente principale mediante connessione a vite., Collegamenti alla corrente principale con morsetti a bullone., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, con contatto specchio., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V 130 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

32 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series