Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208225
Cod. Produttore
208225
Cod. EAN
4015082082253

Informazioni di prodotto

DILM820/22(RA250) CONT POT 450 KW

Documentazione tecnica

Il KM208225 è un contattore di potenza con una capacità di 450 KW, progettato per un'ampia varietà di applicazioni elettriche. Questo modello, parte della rinomata famiglia Moeller, presenta un collegamento su guida, garantendo una facile installazione. Con 3 contatti principali normalmente aperti, è ideale per circuiti AC e DC, offrendo versatilità e affidabilità. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente fondamentale per ogni sistema elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V 250 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

1225 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

820 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

450 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

656 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

355 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento su guida

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM820/22(RA250) CONT POT 450 KW