Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276591
Cod. Produttore
276591
Cod. EAN
4015082765910

Informazioni di prodotto

DILM7-01(110V50/60HZ) CONT.POT. 3KW 1NC

Documentazione tecnica

Il DILM7-01 (110V 50/60HZ) è un contattore di potenza da 3KW, progettato per garantire prestazioni elevate nel controllo dei circuiti elettrici. Questo dispositivo presenta tre contatti principali normalmente aperti, offrendo un collegamento affidabile grazie al raccordo a vite. Con una tensione di azionamento in corrente alternata, il DILM7-01 è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando efficienza e sicurezza nel funzionamento. Un prodotto essenziale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

7 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM7-01(110V50/60HZ) CONT.POT. 3KW