Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277891
Cod. Produttore
277891
Cod. EAN
4015082778910

Informazioni di prodotto

DILM65(110V50HZ,120V60HZ) CONT POT 30KW

Documentazione tecnica

Il DILM65 è un prodotto affidabile e versatile, progettato per operare a 110V 50HZ e 120V 60HZ. Questo contattore presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni elevate nel controllo di circuiti elettrici. La connessione avviene tramite un pratico raccordo a vite, assicurando una facile installazione. Con il suo design robusto e la capacità di gestire tensioni alternate, il DILM65 è ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

98 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

65 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILM65(110V50HZ,120V60HZ) CONT POT