Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231793
Cod. Produttore
231793
Cod. EAN
4015082317935

Informazioni di prodotto

DILER-22-C(110V50HZ/120V60HZ) MINIC.AUX MOL

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, utilizzo con: …DILE-C, Tensione di comando: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra DIN/vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

Serie

Moeller_series

Produttore

DILER-22-C(110V50HZ/120V60HZ) MINIC