Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51797
Cod. Produttore
051797
Cod. EAN
4015080517979

Informazioni di prodotto

DILEM-01(400V50HZ,440V60HZ) MINICONT 4 KW

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Con contatti ausiliari, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 50 A, in custodia: Ith= 40 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, utilizzo con: …DILE, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V 400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440 V 440 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6.6 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

3 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

DILEM-01(400V50HZ,440V60HZ) MINICON