Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276349
Cod. Produttore
276349

Informazioni di prodotto

Contattore ausiliario, *V DC, 4 contatto NA, Morsetti a vite, Comando in corrente continua

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: *V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Serie

Moeller_series