Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5303035
Cod. Produttore
5303035
Cod. EAN
8025241113830

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tipo fusibile: DIII-GR
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: alta resistenza
  • Serie: DIII-GR
  • Affidabilità: elevata sicurezza
Il fusibile DIII-GR 35A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35A, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i tuoi dispositivi e impianti elettrici. La costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua semplice installazione, il fusibile DIII-GR 35A è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e di facile utilizzo. La sua affidabilità lo rende un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Il fusibile DIII-GR 35A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35A, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i tuoi dispositivi e impianti elettrici. La costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua semplice installazione, il fusibile DIII-GR 35A è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e di facile utilizzo. La sua affidabilità lo rende un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi ambiente.