Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5301335
Cod. Produttore
5301335
Cod. EAN
8025241113588

Informazioni di prodotto

  • Serie: DIII G
  • Corrente nominale: 35A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: varie
I fusibili DIII G 35A rappresentano una scelta sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con una capacità di 35 ampere, sono ideali per una varietà di applicazioni, offrendo un'eccellente affidabilità e durata nel tempo. La loro costruzione robusta assicura una gestione ottimale della corrente, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Scegliere i fusibili DIII G significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili DIII G 35A rappresentano una scelta sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con una capacità di 35 ampere, sono ideali per una varietà di applicazioni, offrendo un'eccellente affidabilità e durata nel tempo. La loro costruzione robusta assicura una gestione ottimale della corrente, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Scegliere i fusibili DIII G significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per i propri impianti elettrici.