Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5301330
Cod. Produttore
5301330
Cod. EAN
8025241113564

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo fusibile: DIII G
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Serie: DIII G
  • Applicazione: circuiti elettrici
Presentiamo il fusibile DIII G 30A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una corrente di 30 ampere, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei vostri impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile DIII G è caratterizzato da un design robusto e durevole, in grado di resistere a condizioni operative impegnative. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile DIII G 30A, potete contare su una soluzione di protezione efficace e sicura per i vostri circuiti. Descrizione del produttore: Presentiamo il fusibile DIII G 30A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una corrente di 30 ampere, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei vostri impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile DIII G è caratterizzato da un design robusto e durevole, in grado di resistere a condizioni operative impegnative. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile DIII G 30A, potete contare su una soluzione di protezione efficace e sicura per i vostri circuiti.