Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5302525
Cod. Produttore
5302525
Cod. EAN
8025241113823

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: DII-GR
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Vasta gamma elettrica
  • Durata: Lunga
  • Serie: DII-GR
Il fusibile DII-GR 25A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 25 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua costruzione robusta consente di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua capacità di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, il fusibile DII-GR è un elemento imprescindibile in qualsiasi impianto elettrico. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile DII-GR 25A, la protezione dei tuoi circuiti elettrici è garantita. Descrizione del produttore: Il fusibile DII-GR 25A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 25 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua costruzione robusta consente di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua capacità di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, il fusibile DII-GR è un elemento imprescindibile in qualsiasi impianto elettrico. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile DII-GR 25A, la protezione dei tuoi circuiti elettrici è garantita.