Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5302510
Cod. Produttore
5302510
Cod. EAN
8025241113793

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: DII-GR
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Domestiche, commerciali
  • Installazione: Facile e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DII-GR
  • Affidabilità: Elevata
I fusibili DII-GR 10A rappresentano una soluzione ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una resistenza agli eventi di sovracorrente. La loro progettazione è studiata per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da possibili danni. Con una corrente nominale di 10A, sono perfetti per applicazioni domestiche e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. I fusibili DII-GR sono facili da installare e sostituire, rendendo la manutenzione dei sistemi elettrici un'operazione semplice e veloce. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione efficace e duratura per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili DII-GR 10A rappresentano una soluzione ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una resistenza agli eventi di sovracorrente. La loro progettazione è studiata per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da possibili danni. Con una corrente nominale di 10A, sono perfetti per applicazioni domestiche e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza elettrica. I fusibili DII-GR sono facili da installare e sostituire, rendendo la manutenzione dei sistemi elettrici un'operazione semplice e veloce. Scegliere questi fusibili significa optare per una protezione efficace e duratura per i propri impianti elettrici.