Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53216
Cod. Produttore
OVA53216
Cod. EAN
3606481042262

Informazioni di prodotto

Diffusore Exiway Light -15%

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Diffusore Exiway Light, -15%, Accessorio

uscita della luce

indiretto

lunghezza

168 mm

ripartizione della luce

simmetrico

materiale

plastica

tipo di accessori

lente

altezza/profondità

4 mm

larghezza

14 mm

Serie

Exiway_Light

Produttore

Diffusore Exiway Light, -15%, Accessorio