Descrizione del prodotto
Una famiglia di bollard per esterni caratterizzata da un design lineare e innovativo che sfrutta la rifrazione della luce grazie a una zona concava, permettendo una diffusione luminosa esterna e un’illuminazione completa della colonnina. Realizzato interamente in alluminio con corpo centrale in profilo estruso estendibile per adattarsi a diverse altezze, è ideale per vialetti, segnapasso e altre applicazioni esterne. Il corpo vano ottico è in alluminio pressofuso, la base è rinforzata internamente, mentre lo schermo è in policarbonato trasparente V0 con microprismatura interna diffondente ad alta efficienza. La verniciatura a liquido a immersione garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Dotato di connettore stagno IP67 per un’installazione facile e veloce, offre prestazioni elevate con sorgenti LED da 10W, 627 lumen a 4000K con CRI 80, assicurando risparmio energetico e lunga durata fino a 50.000 ore mantenendo il 70% del flusso luminoso. Conforme alle norme EN60598 e EN60529, con classificazione rischio fotobiologico esente e funzionamento da -20° a +40°C. Descrizione del produttore: EXPO 1736 LED 10W CLD GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.