Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRDBMRCD230
Cod. Produttore
RDBMRCD230
Cod. EAN
8032826514692

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA D2-b tipo B
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Delta D2-b - Relè differenziale di tipo B, da associare a TA. Regolazione della corrente d\'intervento da 0.03 a 3A e del tempo d\'intervento da 0 a 10s. Alimentazione a 230Vac/dc, 2 moduli DIN - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

35,8 mm

funzione

Per reti miste

altezza

92,4 mm

profondità

64 mm

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

0 ... 2000 Hz

tensione nominale

70 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 2000 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 250 V

tensione di alimentazione DC

100 ... 250 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 3 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0,015 ... 3 mA

Serie

DELTA

Produttore

Differenziale Tipo B 230Vac regolabile corrente e tempo intervento 2 moduli DIN