Prodotti /

Cod. Rexel
LW31RM48
Cod. Produttore
31RM48
Cod. EAN
8013975064467
Descrizione del produttore: RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, MODULARE (PER PROFILATO OMEGA DA 35MM). TA ESTERNO, 24-48VAC/DC

larghezza

52 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89 mm

profondità

67 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,02 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

25 ... 25000 mA

Produttore

Differenziale modulare 24-48V relè terra 1 soglia intervento TA esterno per profilo Omega 35mm