Prodotti /

Cod. Rexel
LWRM1415
Cod. Produttore
RM1415
Cod. EAN
8013975111086

Informazioni di prodotto

DIFFERENZIALE MODULARE 110/415V T. FISSI
Descrizione del produttore: RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, MODULARE (PER PROFILATO OMEGA DA 35MM). TA ESTERNO. SET-POINT E TEMPO DI INTERVENTO FISSI, 110VAC/DC-240VAC-415VAC

larghezza

52 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89 mm

profondità

72 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,02 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

25 ... 25000 mA

Produttore

Differenziale modulare 1 soglia intervento 110-415V per impianti elettrici