Prodotti /

Cod. Rexel
LWRM2DB230
Cod. Produttore
RM2DB230
Cod. EAN
8013975323892

Informazioni di prodotto

DIFFERENZIALE MOD TIPO B DISPLAY 230VAC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare di tipo B con display integrato, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per il rilevamento di correnti differenziali sia alternate che continue, assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e modulare, facilitando l’installazione su guide DIN. Il display consente una facile lettura e monitoraggio dello stato operativo, migliorando la gestione e la manutenzione dell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.

larghezza

52,5 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

90 mm

profondità

60 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,02 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Produttore

Differenziale modulare tipo B con display 230VAC per impianti elettrici residenziali e industriali