Prodotti /

Cod. Rexel
LWRM1DA230
Cod. Produttore
RM1DA230
Cod. EAN
8013975323908

Informazioni di prodotto

DIFFERENZIALE MOD 1USCITA DISPLAY 230VAC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale compatto con una uscita e display integrato, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e una facile lettura delle informazioni tramite il display. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e un’efficace gestione degli impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica.

larghezza

36 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89 mm

profondità

62,8 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,02 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Produttore

Differenziale modulare 1 uscita display integrato 230VAC protezione impianti elettrici residenziali e industriali