Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
96 mm
funzione
Per reti a corrente alternata
altezza
profondità
75 mm
salvataggio errori possibile
visualizzazione della corrente differenziale
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Max. ritardo all'eccitazione ammesso
5 s
Min. ritardo all'eccitazione impostabile
0,03 s
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Numero contatti di commutazione
2
frequenza nominale
50 ... 60 Hz
tensione nominale
110 ... 1000 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
110 ... 415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
110 ... 125 V
Soglia d'intervento intensità di corrente 1
25 ... 25000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2
17,5 ... 17500 mA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te