Prodotti /

Cod. Rexel
LWR2D415
Cod. Produttore
R2D415
Cod. EAN
8013975111147

Informazioni di prodotto

DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V
Descrizione del produttore: RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA A 2 SOGLIE DI INTERVENTO, DA INCASSO. TA ESTERNO. CON SICUREZZA POSITIVA, 110VAC/DC-240VAC-415VAC

larghezza

96 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

96 mm

profondità

75 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,03 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

25 ... 25000 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

17,5 ... 17500 mA

Produttore

Relè differenziale incasso 2 soglie intervento 110-240-415V sicurezza positiva terra