Prodotti /

Cod. Rexel
LW31RC60415
Cod. Produttore
31RC60415
Cod. EAN
8013975064221

Informazioni di prodotto

DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D60MM
Descrizione del produttore: RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, COMPATTO PER INTERNO QUADRO. TA INCORPORATO, 110VAC/DC-240VAC-415VAC

larghezza

100 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

110 mm

profondità

70 mm

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,02 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

25 ... 25000 mA

Produttore

Differenziale compatto 110-415V D60mm relè terra quadro interno TA incorporato