› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

DIAG+ NETSCAN

Cod. Rexel CX2861674
Cod. Produttore 2861674
Cod. EAN 4017918894511

Informazioni principali

  • Serie: IB IL
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Morsetto di alimentazione Inline
  • Include connettore e spazio siglatura
  • Senza fusibile integrato (no fuse)
  • Utilizzo: alimentazione e successiva

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione e morsetto di alimentazione successiva Inline, completo di accessori (connettore e spazio di siglatura), 24 V DC, senza fusibile

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,11 mm

profondità

71,44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

DIAG+ NETSCAN