Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6003772
Cod. Produttore
6003772
Cod. EAN
4012196641673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DGRM 200 FS coperchio
  • Tipo di fissaggio: a scatto
  • Applicazione: passerella grigliata
  • Serie: GRM Series
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non indicata
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerella grigliata GRM.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Serie

GRM Series

Produttore

DGRM 200 FS COPERCHIO A SCATTO