Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG7M2HL4
Cod. Produttore
DG7M2HL4
Cod. EAN
8032826135354

Informazioni di prodotto

  • Display LED rosso, 7 segmenti
  • Dimensioni frontale 72x72 mm
  • Ingresso: 60-100-150 mV
  • Portate: 5A...8kA programmabili
  • Allarmi: 2 programmabili min/max
  • Alimentazione: 48V 20-150V DC/AC
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DG7M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

86 mm

voltmetro

Produttore

DGQ 72 ACC72X72 A20-150VCC 2AL 60-1