›

DGQ 48VCA 48X48 A230V DIR 200V

Cod. Rexel IMDG6E6D2
Cod. Produttore DG6E6D2

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V CA
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente intervento: 200V
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Uso: Impianti elettrici
  • Design: Compatto e versatile
  • Serie: DGQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DGQ progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Funziona a 48V CA con dimensioni compatte di 48x48 mm, ideale per installazioni in spazi ridotti. Dotato di una tensione nominale di 230V e una corrente di intervento a 200V, assicura protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, prevenendo cortocircuiti e sovraccarichi. Questo dispositivo è essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici, combinando efficienza e robustezza in un design compatto e versatile.
DGQ 48VCA 48X48 A230V DIR 200V