›

DGP 96 ACC 96X48 A150-250VCC 60-100

Cod. Rexel IMDG4M0LL4
Cod. Produttore DG4M0LL4
Cod. EAN 8032826133534

Informazioni principali

  • Serie: DG4M
  • Tensione ausiliaria: 150-250 Vdc
  • Ingresso: 60/100/150 mV
  • Misura corrente: 5 A...8 kA
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Grado protezione: IP50 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 ACC 96X48 A150-250VCC 60-100