Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMM0LL4
Cod. Produttore
DGMM0LL4
Cod. EAN
8032826135866

Informazioni di prodotto

  • Ingresso selezionabile: 60-100-150mV
  • Campo misura: 5A...8kA
  • Display: LED verdi, 7 segmenti
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Alimentazione ausiliaria: 150-250Vcc
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DGM D4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGM D4 - Amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

voltmetro

Produttore

DGM D4 ACC D4 A150-250VCC 60-100-15