› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt

DGM D4 A/VCA D4 A230V 2AL 5A/500V

Cod. Rexel IMDGMG26C1
Cod. Produttore DGMG26C1
Cod. EAN 8032826017759

Informazioni principali

  • Serie: DGM D4
  • Tensione nominale: 500V
  • Corrente nominale: 5A
  • Display: LED verde 7 segmenti
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Montaggio: profilato 35mm
  • Grado protezione: IP50 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

amperometro

voltmetro

DGM D4 A/VCA D4 A230V 2AL 5A/500V