› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

DG-UKK 3/5

Cod. Rexel CX2866763
Cod. Produttore 2866763
Cod. EAN 4046356113793

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Regolabile: 18-29,5 V DC
  • Ingresso: 1 fase
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: SFB Technology
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 110 V DC ... 350 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

302 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 350 V

DG-UKK 3/5