› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

DFK-MSTB 2,5/14-GF

Cod. Rexel CX0404431
Cod. Produttore 0404431
Cod. EAN 4017918001896

Informazioni principali

  • Materiale isolante resistente
  • Compatibile barre 3x10 mm
  • Compatibile barre 6x6 mm
  • Altezza 48 mm
  • Tipo blocchetto doppio
  • Uso supporto isolante
  • Serie AB2/SS
  • Applicazione barre collettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto doppio, in materiale isolante, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 mm x 10 mm o 6 mm x 6 mm, altezza: 48 mm

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

distanza delle guide

26 mm

DFK-MSTB 2,5/14-GF